YYY30734KLE1 スマートアーキ スポットライト Panasonic(パナソニック) 28638866

スマートアーキ スポットライト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台光色電球色消費電力(W)11.2注文コード28638866品番YYY30734KLE1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥55,700販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

空間に調和するデザインと光を追求したスポットライト。コンパクトサイズでローグレアを実現。

適合ボックス・カバー(別売):DS37544・DC4611質量(kg)1.5取付壁直付型タイプ700lmタイプ種類シリンダータイプ/パネル付型電圧(V)100消費電力(W)11.2構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)71.8LED寿命(時間)40000光色電球色ビーム角度(°)38演色指数(Ra)84定格光束(Lm)805取付面位置壁面取付専用電球の種類LED調光の可否不可電源ユニットLED内蔵
注意
※適合ボックス・カバーをご使用ください。
※白色の壁面などを照射する場合、色ムラが気になることがあります。光ムラが気になる用途ではディフューズレンズをご使用ください。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする