ホワイトラインスーパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28638899 品番 ECTE-SP6
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

使える3タイプのテープ幅を揃えた、ベーシックな修正テープです。 罫引や英文などの細かいポイントの修正にピッタリな4.2mm幅、一般文書の修正やノートの修正に使える5mm幅、手書き文字や大きな文字の修正に適した6mm幅の全3種をご用意しています。 カートリッジタイプだから、あっという間に簡単交換・経済的。 【交換方法】

テープ幅(mm)6 テープ長さ(m)10 寸法(mm)82(キャップ時85)×40×18 種類修正テープ エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 商品タイプ本体(使い切り) エコマーク認定番号17 112 202 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28638883
2021-03-01
用途:
文書修正
特種東海エコロジー株式会社 様 (製造業)

1個で購入できるものが必要でしたので、とても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする