ホワイトラインスーパー交換用カートリッジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28638917 品番 ECTRF-SP5
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

使える3タイプのテープ幅を揃えた、ベーシックな修正テープです。 罫引や英文などの細かいポイントの修正にピッタリな4.2mm幅、一般文書の修正やノートの修正に使える5mm幅、手書き文字や大きな文字の修正に適した6mm幅の全3種をご用意しています。 カートリッジタイプだから、あっという間に簡単交換・経済的。 【交換方法】

テープ幅(mm)5 寸法(mm)78×32×14 ホワイト 種類修正テープ エコマーク認定認定 テープ長さ(m)10 商品タイプ交換用カートリッジ エコマーク認定番号17 112 203 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする