ネオックス カラーイーノ芯

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28639154 品番 HRF7C-20-G
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

くっきり書けて、きれいに消せる! カラー芯搭載!軽い筆圧でも鮮やかに書ける「カラーイーノ」!!握りやすいグリップとスケルトンボディで、カラーバリエーションは全8色です。芯をつかみ固定するチャックと呼ばれる部分には、カラー芯にやさしい新開発プラスチックチャックを採用しています。ボディは、芯の色に合わせた全8色です。芯の強度がアップし、折れにくく、メモ書き、アンダーラインなど様々な用途でご利用できます。従来のねばり気のある書き味を解消し、原料にワックスを使用していないので簡単に消しゴムで消せます。カラーイーノで描いた作品です。(クリックするとPDFファイルで見ることができます。) (作 川口 絵里衣)

芯色グリーン 芯径(mm)0.7 用途シャープペンカラーイーノ用替え芯 仕様全8色 全長(mm)60 種類シャープペンシル芯(カラー芯) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28639206
2023-07-11
用途:
金属にけがく
株式会社川田商会 協栄自工 様

長さを測って金属をカットする時に使います。
水色は目立つので、まあまあ見やすいです。
ピンクも良さそうですが、同じ職場の爺さんが使っているので、
水色にしました。

あまり太いと正確にカットできなくなると思い0.7mmのシャープにしましたが、
錆びた部材では細いと見にくいので0.9mmや1.3oの方が良かった感じです。
奇麗な部材だと0.7mmでも問題ないと思います。

チョークみたいな白いの無いんですかね?

対象商品:
28639224
2020-08-12
用途:
漫画原稿の下書き用に
建設業・工事業

漫画原稿の下書きに使えるシャーペンの芯でたどり着きました。
黄色は薄くて見えにくいため一般用途などには向いていませんが、
マンガの下書きから印刷した時に色が写りにくいので助かります。
下書きの黄色は使えそうです。

対象商品:
28639154
2022-03-22
用途:
設計図面

紙面への色の付きも良く、思ったより折れにくかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャープ芯の硬度と太さ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sharppencil/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする