ライトアップ演出用照明器具 DMXスポットライト【受注生産品】

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28639295 品番 NND25458K
参考基準価格(税別)¥155,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

日中景観にも配慮したコンパクトサイズのフルカラースポットライト。
建築外構、公園、広場などをライトアップし、夜間の街のにぎわい感を創出。
RGB+Y光色の採用でフルカラーだけでなく、全点灯時には電球色(3000K相当)点灯を実現。日常的な外構空間の演出にも対応
4in1LEDを採用することで、照射面の色混ざりのよさだけでなく、発光面の意匠にもこだわったデザインを実現。
建築空間に溶け込むシンプルなデザイン。
SmartArchiシリーズのシリンダースポット、ポールスポットと同デザインのため、単色、フルカラーともに意匠を合わせることができ、空間に統一感をもたらします。

適合埋込ボックス(別売):YYY90130、電源ユニット(別売):NTN81997K LI9、電源ボックス(別売):EDL10001Z 質量(kg)3.1 取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 タイプ中角タイプ 種類フラッドタイプ・取付自在タイプ 電圧(V)DC24.9 消費電力(W)22.8 構造防雨型(取付部)・防噴流型・防塵型(本体)、重耐塩害仕様 チャンネル数4ch(R・G・B・Y) 制御DMX512 保護等級取付部:IP23・本体部:IP65 色温度(K)(フル点灯時)3000相当 使用環境温度(℃)-20〜35 LED内蔵 LED寿命(時間)40000 光色赤緑青黄 耐風速(m/s)60仕様 ビーム角度(°)22 定格光束(Lm)650 電球の種類LED
注意
※電源ユニット別売
※埋込ボックスを使用する場合は適合するものをご使用ください。
※冠水する恐れのある場所や水のたまる場所には設置しないでください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする