パイロット
パイロットの ホワイトボード
パイロットの ホワイトボード(壁掛け)
片面壁掛用規格罫引 月間予定表
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
マーカー中3本(黒・赤・青)、イレーザー中1個、受皿1個、吊金具
注文コード
28639328
品番
WB-6045M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
付属品
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
種類
壁掛け・罫線あり
付属品
マーカー中3本(黒・赤・青)、イレーザー中1個、受皿1個、吊金具
仕様
ホーローボード、アルミ枠(10mm厚)、月間予定表
適合
別売曜日マグシート:WBGE-WK02
質量(kg)
2.5
表示内容
月間予定表
寸法(高さH×幅W)(mm)
605×456