調光ユニットパネル12

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様専用調光信号(リモートバス方式)×1系統およびDMX512(1990)信号×1系統、内蔵調光ユニット:LED・PCインバータ照明器具(起動方式LD・EDH)AC100V/200v用×12 注文コード28639390 品番NQE1201200U
参考基準価格(税別)¥1,420,000 販売価格(税込) ¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000
この商品は仕様13種類から選べます 他の種類を見る

分電盤の分岐回路に接続するだけのリーズナブル調光システム。

仕様専用調光信号(リモートバス方式)×1系統およびDMX512(1990)信号×1系統、内蔵調光ユニット:LED・PCインバータ照明器具(起動方式LD・EDH)AC100V/200v用×12 幅(mm)800 質量(kg)18 取付壁直付型 高さ(mm)375 タイプシーンマネジャーG対応タイプ 奥行(mm)120 入力電圧(V)[各調光ユニット用]単相2線AC100または200 50/60Hz(照明器具電圧による)(単相3線の場合:制御部と同一電源のR-NまたはT-Nを使用)[制御部用]単相2線AC100(50/60Hz)(単相3線の場合:調光ユニットと同一電源のR-NまたはT-Nを使用) 周囲環境周囲温度0〜40℃相対湿度45〜85%(ただし結露しないこと) 回路数調光:12回路 負荷容量最大1600W(16A)/回路
注意
※アナログ信号操作器と接続することはできません。
※調光ユニットパネルにはブレーカが内蔵されていません。別途分電盤が必要となります。
※電源は単相2専用です。三相電源は使用できません。また、内蔵の制御ブロックと調光ユニットは必ず同相電源としてください。(同一電源のR-N、T-Nからそれぞれの電源に入力しても構いません)
※この商品には、トライアック、チョークコイルなどの電子部品を内蔵しています。これらから熱が発生し、設置内の温度が上昇します。風通しの良い環境に設置してください。壁埋込や分電盤への取り付け等はできません。また痛風口をふさぐようなものを置かないでください。必ず壁面に取り付け、上面、下面よりそれぞれ200mm以上のスペースを確保してください。
※調光回路の実負荷容量は、1回路あたり16A以下としてください。
※低電圧トランス用器具の調光は、パナソニック指定のダウンライトと灯具の組み合わせに限ります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする