NNQ35484LD9 LED客席直付シーリング【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 28639600

LED客席直付シーリング【受注生産品】

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送90日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)44.6光色電球色演色指数(Ra)85注文コード28639600品番NNQ35484LD9
参考基準価格(税別)¥122,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

美しいフェードイン・フェードアウトで上質空間をご提供するLED客席シリーズに直付タイプを新たにラインナップ。スケルトン天井などにおすすめ。

質量(kg)5.5取付天井直付型タイプ550形電圧(V)100~242消費電力(W)44.6本体アルミダイカスト(ブラックつや消し)色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)120.4LED寿命(時間)40000光色電球色直下近接限度(cm)30調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合演色指数(Ra)85定格光束(Lm)5370取付面位置天井面取付専用電球の種類LED調光の可否ライコン別売電源ユニットLED内蔵調光範囲0~100%
注意
※調光器別売
※天井板がある施工の場合はボックス(DS3744・別売)とカバー(DS4611・別売)が必要です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする