ケアサポートライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28639688 品番 XLH1560DLLJ9
参考基準価格(税別)¥48,700 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ベッド間のベース照明や既設処置灯のリニューアルとして

質量(kg)1 取付天井埋込型 タイプダウンライトタイプ 電圧(V)100〜242 消費電力(W)12.2 色温度(K)3000 安定器定格出力型、補足:約1〜100%連続調光型 エネルギー消費効率(Lm/W)104.9 LED寿命(時間)40000 光色電球色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 パネルポリカーボネート(透明) 定格光束(Lm)1280 鋼板(クールホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井面取付専用 電球の種類LED 調光の可否ライコン別売 電源ユニットLED内蔵 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 遮光(°)光源:45
注意
※適合調光器をご使用ください。
※直下近接限度10cm
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする