Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
ケアサポートライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28639706
品番
XLH1560DWLJ9
参考基準価格(税別)
¥48,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ベッド間のベース照明や既設処置灯のリニューアルとして
質量(kg)
1
取付
天井埋込型
タイプ
ダウンライトタイプ
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
12.2
色温度(K)
4000
安定器
定格出力型、補足:約1〜100%連続調光型
エネルギー消費効率(Lm/W)
110.6
LED寿命(時間)
40000
光色
白色
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
150
パネル
ポリカーボネート(透明)
定格光束(Lm)
1350
枠
鋼板(クールホワイトつや消し仕上)
取付面位置
天井面取付専用
電球の種類
LED
調光の可否
ライコン別売
電源ユニット
LED内蔵
反射板(上部)
プラスチック(ホワイト)
遮光(°)
光源:45
注意
※適合調光器をご使用ください。
※直下近接限度10cm
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません