Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28639715
品番
XND5568SLLJ9
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。
仕様
調光非調光兼用型
質量(kg)
1
取付
埋込型
タイプ
550形
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
39.4
色温度(K)
3000
識別記号
【電源ユニット】A13
エネルギー消費効率(Lm/W)
131.8
LED寿命(時間)
60000
光色
電球色
明るさ
コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
直下近接限度(cm)
30
ビーム角度(°)
85
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
150
定格光束(Lm)
5195
枠
鋼板(ホワイトつや消し仕上)
取付面位置
天井面取付専用
電球の種類
LED
配光タイプ
拡散
電源ユニット
LED内蔵
調光範囲
約1〜100%
反射板(上部)
プラスチック(ホワイト)
反射板(下部)
アルミ(銀色鏡面仕上)
遮光(°)
光源:15
反射板タイプ
プレーン(一般タイプ)/リニューアル枠/銀色鏡面反射板
注意
※調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合が異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません