LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28639724 品番 XND5569SVLJ9
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。

仕様調光非調光兼用型 質量(kg)1 取付埋込型 タイプ550形 電圧(V)100〜242 消費電力(W)39.4 色温度(K)3500 識別記号【電源ユニット】A13 エネルギー消費効率(Lm/W)135.9 LED寿命(時間)60000 光色温白色 明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当 直下近接限度(cm)30 ビーム角度(°)85 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 定格光束(Lm)5355 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井面取付専用 電球の種類LED 配光タイプ拡散 電源ユニットLED内蔵 調光範囲約1〜100% 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上) 遮光(°)光源:15 反射板タイププレーン(一般タイプ)/リニューアル枠/銀色鏡面反射板
注意
※調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合が異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする