LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色昼白色 色温度(K)5000 定格光束(Lm)585 注文コード28639968 品番XND0637WNLE9
参考基準価格(税別)¥19,740 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は光色・色温度・定格光束など21種類から選べます 他の種類を見る

まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。

質量(kg)0.6 取付埋込型 タイプ60形 電圧(V)100〜242 消費電力(W)4.2 構造浅型10H 色温度(K)5000 識別記号【電源ユニット】A0 エネルギー消費効率(Lm/W)139.2 LED寿命(時間)40000 光色昼白色 明るさ白熱灯60形器具相当 直下近接限度(cm)30 ビーム角度(°)80 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)585 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井面取付専用 電球の種類LED 調光の可否不可 配光タイプ拡散 電源ユニットLED内蔵、電源内蔵 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 反射板(下部)アルミ(ホワイトつや消し仕上) 遮光(°)光源:30 反射板タイプコンフォート/ホワイト反射板
注意
※施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合が異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする