Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28640178
品番
XND0638WVLG1
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。
質量(kg)
0.6
取付
埋込型
タイプ
60形
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
5.3
構造
浅型10H
色温度(K)
3500
識別記号
【電源ユニット】A0
エネルギー消費効率(Lm/W)
109.4
LED寿命(時間)
40000
光色
温白色
明るさ
白熱灯60形器具相当
直下近接限度(cm)
30
ビーム角度(°)
50
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
100
定格光束(Lm)
580
枠
鋼板(ホワイトつや消し仕上)
取付面位置
天井面取付専用
電球の種類
LED
調光の可否
位相調光(ライコン別売)
配光タイプ
広角
電源ユニット
LED内蔵、電源内蔵
調光範囲
約5〜100%
反射板(上部)
プラスチック(ホワイト)
反射板(下部)
鋼板(ホワイトつや消し仕上)
遮光(°)
光源:15
反射板タイプ
プレーン(一般タイプ)/ホワイト反射板
注意
※施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。
※調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合が異なる場合があります。