質量(kg)0.7
取付埋込型
タイプ60形
電圧(V)100〜242
消費電力(W)4.2
構造浅型9H
色温度(K)4000
識別記号【電源ユニット】A0
エネルギー消費効率(Lm/W)145.2
LED寿命(時間)40000
光色白色
明るさ白熱灯60形器具相当
直下近接限度(cm)30
ビーム角度(°)50
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
定格光束(Lm)610
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED
調光の可否不可
配光タイプ広角
電源ユニットLED内蔵、電源内蔵
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
反射板(下部)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
遮光(°)光源:15
反射板タイププレーン(一般タイプ)/リニューアル枠/ホワイト反射板