街路灯 リニューアル用 カエルミナ モールライト

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28640546 品番XYG2301NLE9
参考基準価格(税別)¥121,500 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

従来器具からの置き換えにおすすめ。リーズナブルなリニューアルが可能です。

仕様上方光束比:0、落下防止ワイヤー付 材質グローブ:アクリル タイプ半球タイプ 電圧(V)100〜242 消費電力(W)21 構造防雨型(灯具のみ) 本体アルミダイカスト(オフブラック) 保護等級IP44(灯具のみ) 色温度(K)5000 材質(天板)アルミダイカスト(オフブラック) エネルギー消費効率(Lm/W)128.3 LED内蔵 LED寿命(時間)60000 光色昼白色 明るさ水銀灯100形相当 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)2695 電球の種類LED 調光の可否不可 電源ユニット別置 耐雷サージ15kV(コモンモード)
注意
※調光はできません。
※ポールは別途ご手配ください。
※必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする