ベースダウンライト 美ルック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)100 光色昼白色 注文コード28640607 品番XAD1130NCE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,500
この商品は埋込穴・光色・色など39種類から選べます 他の種類を見る

単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。
さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。

電圧(V)100 消費電力(W)4.1 構造高気密SB形 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)107.3 LEDランプ交換可能 LED寿命(時間)40000 光色昼白色 明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当 ビーム角度(°)24 演色指数(Ra)90(高演色) 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)440 ホワイトつや消し 電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1) 埋込高(mm)70 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ集光タイプ
注意
※調光操作不可
※配光については斜天井対応となっておりません。
※直下近接限度10cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28640607 XAD1130NCE1 28640860 XAD1130NKCE1 ベースダウンライト 美ルック Panasonic(パナソニック) ベースダウンライト 美ルック Panasonic(パナソニック) 1台 5,498 税込6,048 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする