光色切替ダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28640659 品番 XAD11002KCQ1
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

2つの光色を壁スイッチで簡単切り替え。
LDKはもちろん、洗面室などあらゆる場所に。

仕様準耐火構造対応 鋼板枠:ホワイトつや消し 電圧(V)100 消費電力(W)(電球色/昼白色)5.1 スイッチ壁:2光色切替 構造高気密SB形 色温度(K)2700←→5000 エネルギー消費効率(Lm/W)(電球色)88.2 LEDランプ交換可能 LED寿命(時間)40000 光色電球色←→昼白色 明るさ60形相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)(電球色/昼白色)450/440 電球の種類LEDフラットランプΦ70光色切替(口金GX53-1) 埋込高(mm)70 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散マイルド
注意
※調光操作不可
※配光については斜天井対応となっておりません。
※施工時、埋込高さは70mm必要となります。
※直下近接限度10cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする