Teagles (トーマセンイ)
Teagles (トーマセンイ)の ワーキングウェア
Teagles (トーマセンイ)の ボトムス
Teagles (トーマセンイ)の オールシーズン ボトムス
38450 5ポケットストレッチパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
28640676
品番
38450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
スタイルをスッキリ見せるノータック仕様。
コインポケット付になっております。
色
ベージュ
種別
ストレッチパンツ
サイズ(cm)
88
股上(cm)
26
ヒップ(cm)
112
混率(%)
綿98/ポリウレタン2
股下(cm)
80
生地
綾織