38450 5ポケットストレッチパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード28640755 品番38450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

スタイルをスッキリ見せるノータック仕様。
コインポケット付になっております。

ブラック 種別ストレッチパンツ サイズ(cm)85 股上(cm)25.5 ヒップ(cm)108 混率(%)綿98/ポリウレタン2 股下(cm)80 生地綾織

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする