仕様準耐火構造対応
色鋼板枠:ホワイトつや消し
電圧(V)100
消費電力(W)4.1
構造高気密SB形
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)107.3
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
光色昼白色
明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当
ビーム角度(°)24
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)90(高演色)
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)440
電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
埋込高(mm)70
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ集光タイプ