※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-Z

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)22 作動方式複動片ロッド 注文コード28641035 品番CA2B40-22Z
参考基準価格(税別)¥11,170 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はストローク・作動方式・ポートねじの種類など111種類から選べます 他の種類を見る

複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形
ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減
エアクッション制御が容易

ストローク(mm)22 取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50〜500 使用圧力範囲(MPa)0.05〜1.0 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする