仕様準耐火構造対応
色鋼板枠:ブラックトつや消し
電圧(V)100
消費電力(W)7.9
構造高気密SB形
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)68.3
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
光色温白色
明るさ100形ダイクール電球1灯器具相当
ビーム角度(°)24
演色指数(Ra)90(高演色)
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)540
電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
埋込高(mm)70
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ集光タイプ