プロノズル(Bctype)コック

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28641209 品番 PL-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
適合ホース内径(Φmm)15〜18 全長(mm)630 質量(g)390 穴径(Φmm)0.45(±0.1mm) 穴数804 主な用途一般・農業用 アズワン品番64-3674-04

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-18
用途:
野菜や植木の水やり

本職用ノズル ボールコック付 60940442 BB-9 が
取扱終了になったのでほぼ同寸法の本品を購入しました。
こちらの製品はハスの実の穴が細かく
同じ条件で使った場合シャワーの勢いは弱めでした。
苗なら十分の勢いです。

対象商品:
28641193
2022-04-02
用途:
野菜に水掛ける
農・林・水産業

玉ねぎの苗場で玉ねぎに水を散布しています。満足しています。

対象商品:
28641193
2022-03-31
用途:
水をかける
農・林・水産業

キャベツの水やりにプロノズルを使って水を掛けました

対象商品:
28641209
2021-03-13
用途:
園芸用
スワンズ サービス 様 (その他業種)

当方の水圧では、ハス口が大きすぎてボタボタ水が出てしまう!説明文に水圧のことも注意事項として書いていてほしかった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする