栄ヒルズ
栄ヒルズの 散水・かん水資材
栄ヒルズの 散水ノズル
栄ヒルズの 散水ノズル本体
セクターノズル(BCtype)コック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28641227
品番
PL-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
適合ホース内径(Φmm)
15〜18
寸法(mm)
W125×H40×D530
全長(mm)
355
質量(g)
365
穴径(Φmm)
0.35(±0.1mm)
穴数
316
主な用途
一般・農業用
アズワン品番
64-3674-15