栄ヒルズ
栄ヒルズの 散水・かん水資材
栄ヒルズの 散水ノズル
栄ヒルズの 散水ノズル本体
セクターノズル(Stype)ストレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28641236
品番
PL-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
適合ホース内径(Φmm)
15〜18
寸法(mm)
W125×H40×D490
全長(mm)
360
質量(g)
270
穴径(Φmm)
0.35(±0.1mm)
穴数
316
主な用途
一般・農業用