PL-1 スタンダードノズル(Stype)ストレート 栄ヒルズ 28641245

PL-1 スタンダードノズル(Stype)ストレート 栄ヒルズ 28641245
PL-1 スタンダードノズル(Stype)ストレート 栄ヒルズ 28641245
PL-1 スタンダードノズル(Stype)ストレート 栄ヒルズ 28641245

スタンダードノズル(Stype)ストレート

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)330
内容量1本注文コード28641245品番PL-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
適合ホース内径(Φmm)15~18寸法(mm)W95×H50×D420全長(mm)330質量(g)125穴径(Φmm)0.35(±0.1)主な用途一般園芸用アズワン品番64-3674-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28641245
2024-09-29
用途: 苗の水やり
株式会社さくらふぁーむ農・林・水産業

こまかい水で、すごく良いと思います。
苗が寝ることなく、使いやすいです。

対象商品 : 28641245
2019-10-04
用途: お庭の草花の散水のため
中庄キリスト教会

ノズルが長いので、楽な散水が可能に。しかし、使い始めて、気づいたのですが、手元にON.OFFのスイッチがあるタイプのが便利で良かったのかなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする