スタンダードノズル(Stype)ストレート

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28641254 品番 PL-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
適合ホース内径(Φmm)15〜18 寸法(mm)W95×H50×D630 全長(mm)550 質量(g)170 穴径(Φmm)0.35(±0.1) 主な用途一般園芸用 アズワン品番64-3674-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28641245
2024-09-29
用途:
苗の水やり
株式会社さくらふぁーむ 様 (農・林・水産業)

こまかい水で、すごく良いと思います。
苗が寝ることなく、使いやすいです。

対象商品:
28641245
2019-10-04
用途:
お庭の草花の散水のため
中庄キリスト教会 様

ノズルが長いので、楽な散水が可能に。しかし、使い始めて、気づいたのですが、手元にON.OFFのスイッチがあるタイプのが便利で良かったのかなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする