プラスノズルGtype(ガーデン)ストレートタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28641279 品番SPS-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
適合ホース内径(Φmm)15〜18 寸法(mm)W65×H55×D340 全長(mm)340 質量(g)135 穴径(Φmm)0.4 穴数592 主な用途園芸用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
育苗中の水遣りなど
株式会社真緑会 様 (農・林・水産業)

そこそこの圧力が必要ですが水がダマで出てくることがなく、土入れした200穴のセルトレーへの水遣り、その後の育苗への水遣りもよかったです。
同じ場所に長く散布すると土が逃げるので注意してください。
山水を散水しているので土などの汚れで目詰まりする場合も先端が分解可能のため掃除が容易い。先端部が破損しても本体が生きていれば交換できる商品もあるため長く利用ができそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする