栄ヒルズ
栄ヒルズの 散水・かん水資材
栄ヒルズの 散水ノズル
栄ヒルズの 散水ノズル本体
プラスノズルAtype(アグリ)アグリDXタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28641297
品番
SPC-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
適合ホース内径(Φmm)
18〜25
寸法(mm)
W87×H75×D520
全長(mm)
520
質量(g)
285
穴径(Φmm)
0.6
穴数
760
主な用途
農業用