スタンダードノズル(Bctype)コックタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28641306 品番 PL-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
適合ホース内径(Φmm)15〜18 寸法(mm)W95×H50×D460 全長(mm)370 質量(g)230 穴径(Φmm)0.35(±0.1mm) 穴数381 主な用途一般園芸用 アズワン品番64-3674-14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28641288
2021-08-26
用途:
家庭菜園の散水用
その他業種

非常に細かい水滴が散水出来て、発芽したばかりの若葉に優しい。

対象商品:
28641288
2021-03-13
用途:
農作業
製造業

EM菌(活性液)散布用に重宝している。
野菜に直接散布してもきりが細かいので野菜を傷つけない。

1人が参考にしています
対象商品:
28641288
2020-04-05
用途:
灌水、洗車
不動産業

以前から同じものを使用してて、手元で止水ができてとても使い勝手が良い為、再び購入しました。(コック部とホース差し込み部の接続部分がはずれた為新調)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする