旭電機化成
旭電機化成の 懐中電灯・ライト
旭電機化成の ハンズフリー便利ライト
旭電機化成の キャップライト
SMILE KIDS LED帽子ライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28641333
品番
ACA-101
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
帽子のつばに差し込むだけのキャップライト。
電球の種類
LED
材質
本体/ABS樹脂、レンズ/PC樹脂
寸法(mm)
約72×34×23
色
ブラック
質量(g)
17
光源
0.3W白色LED×1個
使用電池
CR2032×2個(テスト用付属)
取付可能厚(mm)
(つば)1〜4
明るさ(Lm)
約18(初期値)