XD-C400RD 電子辞書 Ex-word コンパクト日本語モデル カシオ計算機 28641358 XD-C400RD 電子辞書 Ex-word コンパクト日本語モデル カシオ計算機 28641358 XD-C400RD 電子辞書 Ex-word コンパクト日本語モデル カシオ計算機 28641358 XD-C400RD 電子辞書 Ex-word コンパクト日本語モデル カシオ計算機 28641358

電子辞書 Ex-word コンパクト日本語モデル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28641358 品番 XD-C400RD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

入力しやすい50音配列キーボードで、パソコンに不慣れな方でも簡単に使えます。
堅牢性追及した強化設計「TAFCOT」を採用、安心して持ち運ぶことができます。
さらに、単3形アルカリ乾電池1本で最長約100時間駆動を実現。 場所を選ばず、いつでもどこでも知識を得られます。
文字はもちろん、写真やイラストをきれいに表示できます。
XD-Cシリーズは軽量・コンパクトなボディながら大きく見やすい3.4型カラー液晶を採用。広辞苑 第七版に収録されている豊富な画像をくっきり表示します。
教養、趣味に幅広く役立つ日本語コンテンツ

タイプ国語系、英語系、英会話・トラベル、学習、生活・実用、実務・情報 付属品単3形アルカリ乾電池1本 レッド 質量(g)約175(電池込み) 電源単3形アルカリ乾電池1本または単3形eneloop 1本(別売)/単3形充電式EVOLTA1本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108.5×87.0×17.2(閉時、最薄部)/17.7(閉時、最厚部) 入力方式50音キーボード入力 機能カラー液晶、選べる3段階文字サイズ、タブ切替方式メニュー表示、ジャンプサーチ、ヒストリーサーチ、図から検索、電卓機能(12桁)、開閉電源ON/OFF機能、オートパワーオフ、ガイド(凡例)機能、辞典キーダイレクト電源ON機能、レジューム機能、エネループ/充電式エボルタ対応 電池寿命単3形アルカリ乾電池の場合:約100時間(英和辞典の訳画面で連続表示時)、約50時間(入力・検索5分間/英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき) 画面サイズ3.4型(幅384×縦216ドット TFTカラー液晶)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:378

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子辞書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする