ヨゴレトレールFU

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10kg) 注文コード28641403 品番31715
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品はトラスコ品番・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

フライヤーなどの加熱機器、換気扇、フードなどの排気設備や床面のハードな油汚れに。

仕様八角BIB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×216×272 希釈倍率20〜40倍 液性アルカリ性 使用場所キッチン・厨房 RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS):(0.2MB)
注意
※カップ、ノズルは別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28641403 31715 54841424 32384 ヨゴレトレールFU SARAYA(サラヤ) ヨゴレトレールFU SARAYA(サラヤ) 1個(10kg) 5,498 税込6,048 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06949625
2022-04-16
用途:
清掃時
大永メンテナンス有限会社 様

濃度を工夫していろいろな清掃に活用しています。
アルミには使えないので工夫しています。

対象商品:
06949625
2021-05-17
用途:
ダクトファンの掃除
林技術サービス 様 (サービス業)

ダクトファンの食用油の清掃に使っています。
油が溶けて良いですね。

対象商品:
06949625
2021-06-15
用途:
機械のメンテナンス作業
有限会社立木工業 様

クーラーのお掃除に使用しているのを見て購入しました。良く落ちます。

対象商品:
07097867
2020-04-13
用途:
店内調理の為フライヤーに近い所
有限会社サンワイ 様 (卸売・小売業)

フライヤーの近くのレジがけっこう油がはねてベタベタになる。薄めて使っているけど一吹きでキレイになるから使ってます。一本買うと一年以上持ちます。

対象商品:
06949625
2013-03-18
用途:
駐車場(ゴミ置場兼用)の清掃

油(臭気も含む)、食品ゴミの汁等の清掃に使用しています。ある程度きれいになるので、何回か使用しています。

対象商品:
06909156
2006-08-01
用途:
エアコンのフイン洗浄
有限会社田中冷熱工業 様 (建設業・工事業)

非常に汚れが落ちる(ニコチンも落ちる)。使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする