SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 洗剤
SARAYA(サラヤ)の キッチン・厨房用洗剤
SARAYA(サラヤ)の 食器用洗剤
A-2000
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(18kg)
注文コード
28641419
品番
31664
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
低起泡性のため、パブリング洗浄に適しています。
生野菜や果物の予備洗浄に。
使用場所
キッチン・厨房
液性
中性
仕様
八角BIB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
238×246×351
希釈倍率
野菜・果物には1000倍、食器・調理器具には500倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※目安の希釈倍率となります。汚れの度合い、使用用途に応じて希釈してください。※カップ、ノズルは別売りです。