SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 洗剤
SARAYA(サラヤ)の キッチン・厨房用洗剤
SARAYA(サラヤ)の キッチン周り洗剤
B-1000 予備浸漬用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(18kg)
注文コード
28641428
品番
31665
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
起泡性を著しく抑え、食器洗浄機本来の効果を阻害しません。手肌にも優しく、手荒れも低減。
自動食器洗浄機使用前の予備洗浄(つけおき)に。汚れ除去や汚れ再付着防止の効果があります。
使用場所
キッチン・厨房
液性
中性
仕様
八角BIB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
238×246×351
希釈倍率
500倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※目安の希釈倍率となります。汚れの度合い、使用用途に応じて希釈してください。