SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 洗剤
SARAYA(サラヤ)の キッチン・厨房用洗剤
SARAYA(サラヤ)の キッチン用漂白剤・除菌剤
除菌イチバン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10kg)
注文コード
28641446
品番
31730
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
洗浄効果を高めた処方。
まな板、包丁などの調理器具や作業台、冷蔵庫などに。
液性
弱アルカリ性
用途
高い洗浄力と除菌力で機械、器具などの洗浄・除菌がこれ1本でできます。
仕様
八角BIB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
219×216×272
希釈倍率
300倍
使用場所
キッチン・厨房
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※カップ、ノズルは別売りです。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28641446
31730
54841309
32354
除菌イチバン
SARAYA(サラヤ)
1個(10kg)
¥
11,980
税込
¥
13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)