Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
ベースダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
昼白色
消費電力(W)
8.4
注文コード
28641447
品番
XAD3123NCB1
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。
さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。
色
アルミダイカスト枠:ホワイトつや消し
電圧(V)
100
消費電力(W)
8.4
構造
高気密SB形
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
85.8
LED
ランプ交換可能
LED寿命(時間)
40000
光色
昼白色
明るさ
100形ダイクール電球1灯器具相当
ビーム角度(°)
24
調光方式
位相制御:2線式
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
定格光束(Lm)
710
電球の種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
埋込高(mm)
80
調光の可否
可能(ライコン別売)
傾斜天井取付角度(°)
55
配光タイプ
集光タイプ
注意
※適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%〜1%調光可能
※配光については斜天井対応となっておりません。
※施工時、埋込高さは80mm必要となります。
※直下近接限度10cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。