ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色温白色 消費電力(W)5 注文コード28641490 品番XAD1123VCE1
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は光色・消費電力など15種類から選べます 他の種類を見る

単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。
さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。

アルミダイカスト枠:ホワイトつや消し 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造高気密SB形 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)90 LEDランプ交換可能 LED寿命(時間)40000 光色温白色 明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当 ビーム角度(°)24 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)450 電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1) 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ集光タイプ
注意
※調光操作不可
※配光については斜天井対応となっておりません。
※施工時、埋込高さは80mm必要となります。
※直下近接限度10cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする