ユニバーサルダウンライト 美ルック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28641709 品番 XAD1412LCB1
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。
さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。

仕様照射方向可動型/30度の傾斜天井に配光対応 アルミダイカスト枠:ホワイトつや消し 電圧(V)100 消費電力(W)5.9 構造高気密SB形 首振角度(°)30 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)74.5 LEDランプ交換可能 LED寿命(時間)40000 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当 調光方式位相制御:2線式 演色指数(Ra)90(高演色) 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)440 電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1) 埋込高(mm)80 調光の可否可能(ライコン別売) 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散マイルド
注意
※適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%〜1%調光可能
※施工時、埋込高さは80mm必要となります。
※直下近接限度10cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする