安全地下たび#1000番(鉄先芯入、踏抜板入)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28641814 品番 M-1000-8F
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高強度鋼製先芯入・踏抜防止板入(インソール)・衝撃吸収中底・高屈曲縫付底(前後打付け緩和形状)

サイズ(cm)25.5 用途建築・建設・造園作業など 材質金属(防護材類・留具) 長さ(cm)23(平均値) 材質(アッパー)混紡布(綿+ナイロン) 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)約445(平均値) 機能屈曲性、衝撃吸収 材質(先芯) 靴タイプ足袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする