荘快堂
荘快堂の 地下足袋/足袋靴/足袋
安全地下たび#1000番(鉄先芯入、踏抜板入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
28641857
品番
M-1000-8F
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
高強度鋼製先芯入・踏抜防止板入(インソール)・衝撃吸収中底・高屈曲縫付底(前後打付け緩和形状)
サイズ(cm)
28
色
紺
用途
建築・建設・造園作業など
材質
金属(防護材類・留具)
長さ(cm)
23(平均値)
材質(アッパー)
混紡布(綿+ナイロン)
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
約445(平均値)
機能
屈曲性、衝撃吸収
材質(先芯)
鋼
靴タイプ
足袋