藍染たび 昇龍(樹脂先芯入)小馳7枚

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28641997 品番 MW-307P
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

高強度樹脂製先芯入・衝撃吸収中底・高屈曲縫付底・龍柄裏地

サイズ(cm)26 藍色 用途建築・建設・造園作業など 材質金属(留具) 長さ(cm)19(平均値) 材質(アッパー)綿布 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)約230(平均値) 機能衝撃吸収、屈曲性 材質(先芯)樹脂 靴タイプ足袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする