荘快堂
荘快堂の 地下足袋/足袋靴/足袋
藍染たび 昇龍(樹脂先芯入)小馳7枚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
28642015
品番
MW-307P
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
高強度樹脂製先芯入・衝撃吸収中底・高屈曲縫付底・龍柄裏地
サイズ(cm)
27
色
藍色
用途
建築・建設・造園作業など
材質
金属(留具)
長さ(cm)
19(平均値)
材質(アッパー)
綿布
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
約230(平均値)
機能
衝撃吸収、屈曲性
材質(先芯)
樹脂
靴タイプ
足袋