※着用例

M-15  BK 布製安全靴 フェイバリットジョブ(鉄先芯入) 黒 荘快堂 28642304 M-15  BK 布製安全靴 フェイバリットジョブ(鉄先芯入) 黒 荘快堂 28642304

布製安全靴 フェイバリットジョブ(鉄先芯入) 黒

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28642304 品番 M-15 BK
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

高強度鋼製先芯入・衝撃吸収中底・くるぶしパッド付・高屈曲波形意匠巻上貼付底

サイズ(cm)25 用途土木・建築・建設・工場・倉庫作業など 材質甲材:綿布・金属(防護材類)、底材:ゴム 質量(g)約500(片足平均値) 長さ(cm)21(平均値)
注意
※仕様変更となっておりますが、サイズによっては旧型が出荷される場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28642338
2025-10-17
用途:
トラック架装
X-stream 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

現在は画像2枚目の変更後の仕様になっています。
また、画像がありませんが、裏側のアキレス腱の所に反射テープが縫われています。
こう言った足袋を安全靴にした物の靴底は元々薄めの設計ですが、他社の同じような安全靴より少し薄めですのでクッション性を求める方には向きません。
サイズについては普段ご使用のサイズと表記通りで良いかと思いますが、ほんの少しだけタイトな感じがします。
(表記:26.5cm → 体感:26.25cm?)
高所作業などにはむしろ向いているかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする