シンクロ調色ペンダント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28642357 品番XLGB1046CU1
参考基準価格(税別)¥48,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色〜昼光色)に変化。
シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。
シンプルなフォルムとフロストによるやわらかな光。
セードの下部はフロスト加工で、まぶしさに配慮したデザインです。

仕様コード収納フレンジ付、明るさフリー(ライコン別売) 幅(mm)Φ98 質量(kg)0.6 ガラスセード:透明・一部つや消し 取付天井吊下型、コードアジャスタ:可能(LK01088・別売) 高さ(mm)107 タイプ直付タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)昼光色:6電球色:5.9 全高(mm)調整可能:700〜1200 色温度(K)2700〜6200 コード長さ(cm)50(収納可能) エネルギー消費効率(Lm/W)90 LEDランプ交換可能 LED寿命(時間)40000 光色電球色〜昼光色 明るさ60形電球1灯器具相当 調光方式位相制御:2線式 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)昼光色:540電球色:470 電球の種類LEDフラットランプΦ70シンクロ調色クラス500(口金GX53-1) 調光の可否可能(ライコン別売) 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散
注意
※適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%〜1%調光と連動した2200K〜6200K調色可能
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする