ジョブタビ

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28642453 品番 M-14
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

高屈曲波形意匠巻上貼付底

サイズ(cm)25 用途土木・建築・建設・農作業など 長さ(cm)21(平均値) 材質(アッパー)綿布 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)約360(平均値) 機能高屈曲 靴タイプ足袋
注意
※仕様変更となっておりますが、サイズによっては旧型が出荷される場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28642469
2025-09-12
用途:
農作業
農・林・水産業

農作業で使用していますが、 履きやすいので満足しています。

2025-04-22
用途:
農作業等
農・林・水産業

滑り止めが無いため、滑る事が多く危険な事もあるので、凹凸をもう少し深めにしてほしかった事ともう少し脱着を簡易にお願いしたい。

3人が参考にしています
対象商品:
28642496
2024-12-17
用途:
植木剪定作業
建設業・工事業

履き心地は良かったです
サイズは思っていた以上に大きめでした

4人が参考にしています
対象商品:
28642487
2023-09-28
用途:
庭仕事
農・林・水産業

同僚に勧められて一度購入したが、それから庭仕事に使っています。丈夫で長持ちするので、重宝しています。

2人が参考にしています
対象商品:
28642453
2023-09-04
用途:
剪定剪定
その他業種

使い勝手は良く使い勝手は良く便利に使っている。
丈がもう少地下足袋の地下足袋の12枚こはぜの丈希望する希望する。
何度も愛用している。耐久性はあまりながが、今後も使用する。

2人が参考にしています
対象商品:
28642453
2023-03-09
用途:
剪定作業
その他業種

何度もこのジョブタビ使用している。
使い勝手は良い、寸法がもう少し長ければと思います。
作業用には、最適の製品と思います。
耐久性はあまりないが、作業性が良いので問題ではありません。

3人が参考にしています
対象商品:
28642496
2023-04-17
用途:
塗装作業時
有限会社平野塗装 様

毎度お世話になっております、ゴム底がもう少し柔軟性が欲しい

対象商品:
28642487
2022-08-16
用途:
果樹・畑作の農作業(ハウス、露地)

農作業(ハウス、露地)のビニールマルチを踏んでも破れないので重宝します。また、畝間の除草時には裾が絡まらないので歩きやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする