ゴムピン地下たび 大馳4枚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28642539 品番 I-20-4
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

ゴムピン底・下部耐水糊引加工・衝撃吸収中底

サイズ(cm)24.5 用途山仕事・草刈り・山菜取りなど 材質金属(留具) 長さ(cm)16 材質(アッパー)混紡布(綿・ナイロン) 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)約410(平均値) 靴タイプ足袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする