荘快堂
荘快堂の 地下足袋/足袋靴/足袋
ゴムピン地下たび 大馳8枚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
28642627
品番
I-20-8
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ゴムピン底・下部耐水糊引加工・衝撃吸収中底
サイズ(cm)
24.5
色
黒
用途
山仕事・草刈り・山菜取りなど
材質
金属(留具)
長さ(cm)
26
材質(アッパー)
混紡布(綿・ナイロン)
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
約435(平均値)
靴タイプ
足袋