荘快堂
荘快堂の 地下足袋/足袋靴/足袋
先丸マジック地下たびセミロング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
28642758
品番
I-05
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
大口マジック・衝撃吸収中底・高屈曲貼付・格子柄裏地
サイズ(cm)
26
色
紺
用途
農作業・造園・園芸作業・建築・建設作業など
形状
ミドルカット
長さ(cm)
19(平均値)
材質(アッパー)
綿布
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
約290(平均値)
機能
衝撃吸収・クッション性・屈曲性
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
足袋